Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Ablagekorb Plus, DIN A4, Kunststoff, 4 Stück, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185421
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52100085
EAN/GTIN:
     4002432530533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • stapelbar mit Plus Briefkörben 5227, 5226, 5233, 5237 (s. Zubehör)
  • stabiles und sicheres Stapeln
  • mit max. 20 beladenen Briefkorb-Schubladen stapelbar
  • geschlossenes Gehäuse für vertrauliche Unterlagen
  • leicht laufende und komplett herausnehmbare Schublade
  • Grifï-‚och im Schubladenboden
  • inkl. Beschriftungsschild
  • für DIN A4 und Überbreite
  • Material: Kunststoff
  • Masse Aussen: ca. B 255 x H 70 x T 376 mm
  • Masse Innen: ca. B 234 x H 53 x T 325 mm
  • 4 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innentiefe:
325 mm
Innenbreite:
234 mm
Aussentiefe:
376 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Aussenbreite:
255 mm
Aussenhöhe:
70 mm
Material:
Kunststoff
Innenhöhe:
53 mm
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, briefablagekorb leitz, 185421, 185421-SW81, Ablagekörbe, Papiersammler, Ablage, Briefschale, Ablageschale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,45*
€ 70,88*
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 80,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.