Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Zettelbox, glasklar/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-185625
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     607001 GLASKLAR/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4003801796444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock

Glasklares Acryl kombiniert mit tiefem Schwarz und das innovative Design verleihen ihr eine kühle Eleganz mit aussergwöhnlicher Optik. Ein Schmuckstück auf dem modernen Schreibtisch.

  • Mit 500 Blatt Papier 90 mm x 90 mm
  • Masse: 116 mm x 99 mm x 75 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
lose Notizzettel
Anzahl Blatt:
500
Farbe Behälter:
transparent
Material Kasten:
-; Acrylglas; Airflex
Höhe:
75 mm
Tiefe:
99 mm
Breite:
116 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm schwarz, memoblock 9 x 9, notizzettel, 185625, 185625-SW81, Zettel, Notitzzettel, Zettelständer, Zettelhalter, Notizzettelhalter, Notizzettelbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 11,89*
€ 17,72*
€ 4,95*
ab € 14,15*
€ 20,51*
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 21,21*
€ 4,30*
ab € 21,17*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.