Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschere WESTCOTT- 200 mm, schwarz/blau/rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186105
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-31030 00
EAN/GTIN:
     4027521310308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
  • präzise Schnitte durch rostfreie Stahlklingen
  • ergonomisch geformte Grifflöcher
  • Kunststoffgriffe in Blau, Rot oder Schwarz
  • 5 Jahre Garantie
  • Länge: 200 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; blau; rot
Material:
Stahl; Kunststoff
Geeignet für:
Büro und Haushalt
Set:
Ja
Länge:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, papierschere westcott 20 cm, allzweckschere, allzweckschere 20 cm, 186105, 186105-SW81, Schere, Scheren, Stabstahlschere, Motivschere, Blechschere, Rosenschere, Telefonschere, Stahlschere, Lochschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,00334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,70*
€ 11,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,17*
€ 9,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,98*
€ 9,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,01*
€ 7,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.