Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186138 Herst.-Nr.: 83980 EAN/GTIN: 4001895839801 |
| | |
|
| | |
| - schwarzer, zeitloser Spender
- Tischabroller inkl. 1 Rolle Crystal Tape "600", 19 mm/10 m
- mit herausnehmbarem Rollenkern
- besonders leichte Einhandbedienung
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Max. Rollenbreite: | 19 mm | Geeignet für Rollenbreite: | 19 mm | Material: | Kunststoff | Kerndurchmesser: | 26 mm | Höhe: | 70 mm | Tiefe: | 400 mm | Breite: | 65 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, scotch klebefilm, klebefilm, 186138, 186138-SW81, Abroller, Tischabroller für Klebefilm (Büro), Tischabroller für Klebeband (Büro) |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 5,95* | ab € 2,89* | € 4,05* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 5,49* | ab € 2,94* | € 4,11* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 2,94* | € 4,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Satz | € 5,87* | ab € 2,98* | € 4,20* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|