Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Klemmbrett WOW 3971, DIN A4, Polystyrol, mit Aufhängeöse, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186410
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39710062
EAN/GTIN:
     4002432107315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
  • aus Polystyrol
  • in attraktiver WOW-Farbe, metallic
  • stabile Metallklemme für 1 - 75 Blatt
  • mit Aufhängeöse
  • für Format DIN A4
  • Masse: B 228 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Material Bügelklemme:
Metall
Farbe:
violett
Ausführung:
Mit Aufhängeöse
Stück pro Paket:
1
Farbe Bügelklemme:
silber
Klemmweite:
8 mm
Stück/Paket:
1
Höhe:
320 mm
Format:
DIN A4
Material Klemmbrett:
Polystyrol (PS)
Breite:
228 mm
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 silber, blockklemme a4, blockklemme, 186410, 186410-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,24*
€ 5,77*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,34*
€ 5,93*
1 Tag
728
10
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 7,55*
1
€ 5,50*
ab € 4,66*
€ 8,53*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
46290062
ab € 5,16*
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.