Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Stehsammler WOW 5277, Breite 75 mm,weiss 6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186454
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52771001
EAN/GTIN:
     4002432549931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Zur übersichtlichen Aufbewahrung von Mappen, Heften, Katalogen, Zeitschriften, Prospekten und Formularen sowie für alles Geheftete und Gebundene, das stehend aufbewahrt werden soll.

  • Aus Polystyrol
  • Fassungsvermögen: 60 mm
  • Vorderseite bis unten offen für den schnellen Zugriff auf den Inhalt
  • Mit Griffloch
  • Masse: B 75 x T 258 x H 312 mm


Hinweis: Gestalten und Drucken von Beschriftungsschildern für Stehsammler unter:
www.leitz-easy-print.com

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Griffloch:
Ja
Material:
Polystyrol (PS)
Rückenbreite:
75 mm
Höhe:
312 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
258 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler kunststoff weiß, stehsammler leitz, stehsammler kunststoff, 186454, 186454-SW81, Schreibtischzubehör, Ablagesystem, Ablagekasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,25*
€ 53,55*
Frei Haus
ab € 47,75*
€ 64,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.