Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Lumocolor permanent marker 350, 10 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186558
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     350-2 2 ROT
EAN/GTIN:
     4007817322741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
lumocolor permanent marker
permanent marker
  • wasserfest
  • wischfest
  • extrem lichtbeständig
  • Dry Safe-Ausstattung
  • nahezu geruchlos
  • 2 - 5 mm Rundspitze
  • 1 Paket = 10 Stück in einer Farbe
  • 4er-Set farbsortiert (rot, blau, grün und schwarz)
  • 8er-Set farbsoritert (gelb, orange, rot, violett, blau, grün, braun, schwarz)


DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe Kappe:
rot
Rundspitze:
Nein
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
schwarz
Strichbreite:
02. Mai mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: permanent marker 10 stück, 186558, 186558-SW81, Marker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,949*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,489*
€ 1,77191
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,439*
€ 1,71241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,219*
€ 1,45061
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.