| |
|
| Artikel-Nr.: 224-186598 Herst.-Nr.: E-17004 00 EAN/GTIN: 4027521512627 |
| | |
|
| | |
| Die langlebige Formularhalter-Box zeichnet sich durch ihr Aufbewahrungsfach und die praktische Zwischenablage aus. Die Box lässt sich seitlich öffnen und ist vielseitig verwendbar. - Formularhalter-Box DIN A4
- Material: Aluminium
- Ausführung Klemme: an der kurzen Seite, innenliegender Klemmhalter,
silberfarben
- Mit Aufbewahrungsfach, Befestigungsstreifen und Trennvorrichtung, seitlich öffnend
- Farbe: Silber
Weitere Informationen: | | Abwaschbar: | Ja | Farbe: | silber | Stück pro Paket: | 1 | Stück/Paket: | 1 | Format: | DIN A4 | Bruchsicher: | Ja | Material Klemmbrett: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, westcott klemmbrett, 186598, 186598-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 22,76* | € 32,09* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,26* | € 32,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 26,69* | € 36,67* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,15* | € 45,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,19* | € 55,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|