Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett, DIN A4, Aluminium, mit Aufhängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186601
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-17001 00
EAN/GTIN:
     4027521512597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett

Das Klemmbrett ist ideal als praktische, stabile Schreibunterlage und lässt sich vielseitig einsetzen.

  • Klemmbrett DIN A4
  • Material: Aluminium
  • Ausführung Klemme: an der kurzen Seite, Federklemme mit Kunststoffecken, silberfarben
  • Mit herausziehbarer Aufhängeöse
  • Farbe: Silber
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Stück pro Paket:
1
Stück/Paket:
1
Stiftehalter:
Nein
Anordnung Klemme:
Querformat
Format:
null
Bruchsicher:
Ja
Material Klemmbrett:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, blockklemme a4, blockklemme, 186601, 186601-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Blockklemmer (Büro), Schreibplatte (Büro), Schreibunterlage (Klemmbrett), Kassenblockhülle (Büro), Klemmplatte (Büro)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 10,71*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 17,58*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 9,31*
€ 24,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.