Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Tintenroller One Business 10 Stück, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-186769
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     183001
EAN/GTIN:
     4004675098542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patronenroller
Rollerball
Tinten-Kugelschreiber
Tintenkugelschreiber

Der One Business bietet mit seiner markanten Ultra-Smooth-Spitze ein völlig neues, leichtes Schreibgefühl!

  • Dokumentenecht nach ISO 14145-2
  • Super-Flow-System für gleichmässigen Tintenfluss
  • Grosser Tintenvorrat mit Sichtfenster
  • Cap-off-Tinte, kann 2-3 Tage offen bleiben
  • Ergonomisch gummierte Oberfläche
  • Hochwertiger Metallclip
  • Strichstärke: ca. 0,6 mm
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe Schaft:
blau
Farbe:
schwarz
Stück pro Paket:
10
Mechanik:
Kappenmodell
Material Schaft:
Kunststoff
Rutschfester Griff:
Ja
Minentyp:
Gelmine
Nachfüllbar:
Nein
Dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Tintenroller, patronenroller schneider, patronenroller, tintenkugelschreiber schwarz, 186769, 186769-SW81, Füller, Füllhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 19,32*
€ 27,13*
Frei Haus
ab € 23,42*
€ 32,58*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.