Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappen-Box Re-Solution, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz30a
Artikel-Nr.:
     224-186958
Hersteller:
     Jalema
Herst.-Nr.:
     2658145907 GRAU
EAN/GTIN:
     8710968976409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
  • leicht tragbare Kunststoffbox für ca. 15 Hängemappen
  • für Hängemappen im A4-Format
  • zu 100 % aus recyceltem Polystyrol hergestellt
  • Masse: B 357 x T 152 x H 252 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Umweltsiegel:
Blauer Engel
Material:
Polystyrol (PS)
Fassungsvermögen:
15 Mappen
Format:
DIN A4
Höhe:
252 mm
Tragegriff:
Ja
Tiefe:
152 mm
Breite:
357 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, hängebox, 186958, 186958-SW81, Hängeregisterbox, Hängeregisterboxen, Hängeregistereinsatz, Hängeregistraturbox, Hänge-Korb, Hängemappenkoffer, Hängemappen-Box, Aktei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.