Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Permanent-Marker Lumocolor duo, schwarz, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187001
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     348 B-9 9 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4007817186404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • xylol- und toluolfreie Tinte
  • Marker mit 2 Spitzen zum Schreiben und Markieren, Rundspitzen: F = 0,6 mm, M = 1,5 mm, Rund- und Keilspitzen: F = 0,6 mm, M = 1,5 - 4 mm
  • Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
  • hervorragend wisch- und wasserfest
  • sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
  • Farbe: lichtbeständig und wetterfest
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Rund- und Keilspitze
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Anzahl Marker:
10
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Farbe Kappe:
schwarz
Offen lagerungsfähig:
Ja
Farbe Gehäuse:
schwarz
Strichbreite:
0,6, 1,5-4 mm
Material Kappe:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker schwarz rundspitze staedler, permanent marker, permanent marker schwarz, 187001, 187001-SW81, Marker, Markierstift permanent, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 25,22*
Frei Haus
ab € 22,60*
€ 31,22*
€ 6,90*
ab € 26,55*
€ 36,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,22*
€ 30,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,05*
€ 28,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,23*
€ 27,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,30*
€ 25,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.