Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO- BOSS Executive, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187025
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     73/54 54 ORANGE
EAN/GTIN:
     4006381376556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Der BOSS Original, aufgewertet mit der weichen Griffzone im Premium-Design
  • Eignet sich hervorragend für Vielanwender
  • Mit spezieler Inkjet-Tinte, verschmiert somit auch nicht auf Tintenstrahlausdrucken
  • Strichbreite: 2 - 5 mm
  • einzeln oder im 4er Pack farbsortiert (je 1x gelb, orange, grün, pink)
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Stück pro Paket:
1
Wasserfest:
Nein
Schnell trocknend:
Ja
Spitze:
Keilspitze
Schriftfarbe:
orange
Offen lagerungsfähig:
Nein
Lichtbeständig:
Ja
Radierbar:
Nein
Strichstärke:
02. Mai mm
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter, highlighter, 187025, 187025-SW81, Textmarkerstift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker-Set
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,88*
€ 1,34*
1 Tag
19
1
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,49*
2 Tage
27
1
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,70*
1
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,88*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.