Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding retract 11 Permanentmarker, ohne Kappe, mit Druckmechanik, 10 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187106
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11003 003
EAN/GTIN:
     4004764869602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
edding permanent marker 1,5-3mm run...
permanent marker
  • für schnelle, permanente Markierungen auf fast allen Materialien, z.B. Metall, Kunststoff und Glas
  • ohne Kappe '“ dank Druckmechanik kann der Marker einhändig genutzt werden, das Werkzeug muss nicht mehr aus der Hand gelegt werden, um die Kappe abzuziehen
  • eine spezielle Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze
  • zur Verwendung in Handwerk, Lagerwesen, Logistik und Baugewerbe
  • geruchsarm ohne Zusatz von Toluol/Xylol
  • wasserfest, schnelltrocknend, licht- und abriebbeständig
  • Rundspitze
  • Strichbreite ca. 1,5 - 3 mm
  • Funktionsclip aus Kunststoff
  • Schaftmaterial: Kunststoff
  • Schaftfarbe: weiss
  • Schreibfarben: schwarz, rot, blau oder grün
  • VE = 1 Stück oder 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Stück pro Paket:
10
Geruchsarm:
Ja
Wasserfest:
Ja
Rundspitze:
Ja
Anzahl Marker:
10
Stück/Paket:
10
Offen lagerungsfähig:
Nein
Farbe Gehäuse:
weiss
Strichbreite:
1,5-3 mm
Clip-Kappe:
Ja
Material Gehäuse:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: edding permanent marker, 187106, 187106-SW81, Marker, Edding, Glasmarker, Schreibgerät (Permanentmarker), Filzstift, Filzmarker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.