| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187409 Herst.-Nr.: 290906 EAN/GTIN: 4250510934821 |
| | |
|
| | |
| Bis zu 17 Prozent Ersparnis bringt Ihnen das Sparset bestehend aus dem Novus Hefter B2 und dem Locher B 230. Die Heftleistung liegt bei 25 und die Lochleistung bei 30 Blatt. Dieses Sparset besteht aus dem Novus Hefter B2 und dem Novus Locher B 230. Mit einer Lochleistung von bis zu 30 Blatt ist der Locher Novus B 230 perfekt für den professionellen Einsatz. Das Vollmetallgerät hat eine kunststoffummantelte Hochglanzoberfläche und Funktionsteile aus Metall. Der rutschfeste Boden lässt sich zum Entleeren halb öffnen und im Anschluss leicht wieder schliessen. Der Bürolocher Novus B 230 bietet zudem eine sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige und hat einen standardisierten Lochabstand von 80 mm. Das Heftgerät Novus B 2 des Sparsets ist ausgestattet mit einer Oberlademechanik und fasst 100 Heftklammern der Grösse 24/6. Mit dem Heftgerät Novus B 2 können Sie zwischen drei Heftungen wählen: fest, lösbar und auch nageln, um beispielsweise Bilder an einer Korkwand zu befestigen. Das Heftgerät hat eine Einlegetiefe von bis zu 65 mm und bietet eine Heftleistung von 25 Blatt. Beide Geräte des Sparsets sind sowohl TÜV- wie auch GS-geprüft. Auf die Qualität gibt der Hersteller zehn Jahre Garantie. Weitere Details: - Sparset bestehend aus Novus Hefter B 2 und Novus Locher B 230
Novus Locher B 230
- Vollmetallgerät mit kunststoffummanteltem Hochglanzoberteil
- Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und leicht wieder verschliessen lässt
- Sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige
- Lochleistung: ca. 30 Blatt
- TÜV- und GS-geprüft
- 10 Jahre Garantie
Novus Heftgerät B 2
- Mit Oberlademechanik
- Einlegetiefe: bis 65 mm
- Heftleistung: ca. 25 Blatt
- Heftung: fest, lösbar und nageln
- Für 100 Heftklammern 24/6
- GS-geprüft
- 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Heftleistung: | 25 Blatt | Lochleistung: | 30 Blatt | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, bürolocher novus schwarz, bürolocher novus, bürolocher, 187409, 187409-SW81, Tacker, Locher Sets, Stanzlocher, Kataloglocher, Registraturlocher, Privatlocher |
| | |
| |