Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safety Cutter Premium, inkl. 10 Ersatzklingen gratis, für Rechts- und Linkshänder


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187470
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     290916
EAN/GTIN:
     4250510934890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Brieföffner
ersatzmesser brieföffner

Der Safety Cutter Premium ist sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Beim Kauf des Safety Cutter Premium gibt es 10 Ersatzklingen gratis dazu.
Der Safety Cutter Premium liegt dank seines ergonomisch geformten Metallgriffes sicher in der Hand. Durch die Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken ist dieser Cutter sowohl für Rechts- als auch Linkshänder geeignet. Der Safety Cutter Premium ist mit einer besonderen Sicherheitsfunktion ausgestattet: die Klinge ist federbelastet und verschwindet automatisch im Griff, wenn das Messer vom Schneidegut abrutschen sollte. Des Weiteren verfügt dieser Cutter über einen extra langen Klingelaustritt von 25 mm und der Klingelwechsel erfolgt ganz einfach ohne jegliche Hilfsmittel. Das Ersatzklingenmagazin ist im Cutter integriert. In der Lieferung sind fünf Klingen enthalten und zehn Ersatzklingen gibt es gratis dazu.

  • Liegt dank ergonomisch geformtem Metallgriff mit gummierter Griffzone sicher in der Hand
  • Durch Positionierung des Klingenschiebers auf dem Messerrücken sowohl von Rechts- als auch Linkshändern benutzbar
  • Klinge ist federbelastet und verschwindet automatisch im Griff, wenn das Messer vom Schneidegut abrutscht
  • Extra langer Klingenaustritt von 25 mm
  • Einfacher Klingenwechsel ohne Hilfsmittel
  • Mit integriertem Ersatzklingenmagazin
  • Lieferung inkl. 5 Klingen + 10 Ersatzklingen GRATIS
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht (g):
226
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Höhe:
54 mm
Lieferumfang:
Sicherheitsmesser, 15 Klingen
Breite:
25 mm
Länge:
173 mm
Klingenbreite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: 187470, 187470-SW81, Sicherheitsmesser, Folienschneider, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer, Teppichmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 15,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,77*
€ 25,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 21,42*
€ 25,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,19*
€ 24,03
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 19,81*
€ 23,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,19*
€ 22,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,15*
€ 18,03
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.