Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-187586 Herst.-Nr.: 61707 07 BAMBUS EAN/GTIN: 4003801795515 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Wedo Zettelbox aus Bambus setzt mit ihrem natürlichen Material attraktive Akzente. Gleichzeitig überzeugt sie durch eine kompakte Bauweise, die mit dem klar strukturierten Design ideal zu anderen Schreibtisch-Accessoires aus dieser Produktserie passt. Es ist nicht nur die ansprechende Optik, die diese Zettelbox aus Bambus zu einem unverzichtbaren Helfer macht, sondern auch 900 Blätter, auf denen Sie wichtige Notizen im Handumdrehen festhalten. Die Masse von 103 x 103 x 105 mm ermöglichen zahlreiche Ablagemöglichkeiten. Weitere Details:
- Aussergewöhnliches Schreibtisch-Accessoires
- Bambus als ökologisches, natürliches Material
- Modernes, trendiges Design
- Mit 900 Blättern (90 x 90 mm)
- Viele Ablagemöglichkeiten
- Sehr stabil
- Masse: B 103 x T 103 x H 105 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Blatt: | 900 | Material Kasten: | Bambus | Höhe: | 105 mm | Tiefe: | 103 mm | Breite: | 103 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, zettelbox 9x9 cm, memoblock 9 x 9, notizzettel, 187586, 187586-SW81, Zettel, Notitzzettel, Zettelskasten, Notizpapierspender, Notizpapier-Spender, Zettelspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 11,21* | € 16,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 11,14* | € 17,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 11,81* | € 17,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 13,11* | € 19,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 17,88* | € 25,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|