Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Cuttermesser, Klingenhöhe 18 mm, Sicherheitsmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187612
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1004683
EAN/GTIN:
     3359000139324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Das Fiskars Cuttermesser bietet eine sich selbstständig zurückziehende Klinge mit einer Klingenbreite von 18 mm. Der stromlinienförmige Gummirumpf sorgt für einen sicheren Griffkomfort. Dies erhöht die Sicherheit während der Verwendung. Zu den Besonderheiten des Produkts gehören die lange Reichweite der Klinge und deren spezielle Trapezform. Das Sicherheitsmesser überzeugt mit einer hohen Verarbeitungsqualität und kann langfristig ohne starke Abnutzungen eingesetzt werden. Es ist mit diesen Eigenschaften für die Verwendung im privaten ebenso wie im professionellen Bereich geeignet und erfüllt selbst die höchsten Ansprüche.

Weitere Details:

Selbständiges Zurückziehen der Klinge

Stromlinienförmiger Gummirumpf für sicheren Griffkomfort

Spezielle trapezförmige Klinge 72 x 18 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht (g):
80
Material:
Metall
TÜV/GS-geprüft:
Nein
Sicherheitsmesser:
Ja
Lieferumfang:
null
Material Gehäuse:
Kunststoff
Länge:
180 mm
Klingenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, cuttermesser 18mm, cuttermesser, sicherheits cuttermesser, 187612, 187612-SW81, Ringo Kombimesser, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 4,03*
8 Tage
94
1
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 5,18*
2 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 6,09*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 4,48*
€ 6,80*
1
€ 3,50*
ab € 17,51*
€ 24,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1004616
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.