Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Cutter Professional Heavy Duty, Höhe 18 mm, inkl. 5 Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187616
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1004620
EAN/GTIN:
     3359000013983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Wer ein Messer für anspruchsvolle und intensive Arbeiten sucht, findet mit dem Fiskars Cutter Professional Heavy Duty das passende Produkt. Das Cuttermesser verfügt über eine automatische Klingenladung und eine automatische Sperre, was die Sicherheit während der Verwendung erhöht. Es hat einen robusten Metallrumpf, ist mit einer Gummihülle ausgestattet und ermöglicht dank seiner ergonomischen Form ein ermüdungsfreies Arbeiten über einen langen Zeitraum hinweg. Insgesamt fünf Klingen gehören bei diesem Produkt bereits zum Lieferumfang. Das Messer ist wahlweise in Längen mit 9 oder 18 mm erhältlich.

Weitere Details:

Für anspruchsvolles und intensives Arbeiten

Automatische Klingenladung und automatische Sperre

Metallrumpf

Gummihülle

Ergonomische Form

Inklusive 5 Klingen

Klingenhöhe: wahlweise 9 oder 18 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Gewicht (g):
150
Material:
Metall
TÜV/GS-geprüft:
Nein
Sicherheitsmesser:
Nein
Höhe:
18 mm
Lieferumfang:
5 Ersatzklingen
Material Gehäuse:
Gummi
Länge:
145 mm
Klingenbreite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 18mm, cuttermesser, 187616, 187616-SW81, Ringo Kombimesser, Skalpell, Klingenmesser, Grafikerscalpell, Grafikermesser, Doppelschneider, Cutter Messer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 7,46*
2 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,58*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 8,21*
€ 10,61*
1
€ 4,30*
ab € 9,54*
€ 13,84*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 14,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1004615
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.