Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Faber-Castell Multimark, inkl. Spezialradierer, schwarz, F, non-permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187676
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151499 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4005401020356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker

Der Marker Faber-Castell Multimark eignet sich zur Beschriftung nahezu aller glatten Oberflächen, z.B für CDs. Seine Tinte trocknet rasch und randscharf, sein integrierter Spezialradierer entfernt auch permanente Tintenschrift sauber von glatten Oberflächen. Der hochwertige Marker von Faber-Castell ist in verschiedenen Varianten verfügbar: In den Farben Rot, Blau und Schwarz, in der Strichstärke F und M und in permanenter und nicht permanenter Ausführung. Das permanente Modell ist wasser-, wetterfest und lichtbeständig, die non-permanente wasserlöslich auf glatten Oberflächen.

Weitere Details:

Zur Beschriftung nahezu aller glatten Flächen

Ideal auch zur Beschriftung von CDs

Sekundenschnelles, randscharfes Trocknen der Tinte

Integrierter Spezialradierer, der auch permanente Tintenschrift sauber von glatten Oberflächen entfernt

Diverse Farben, Strichstärken und Ausführungen erhältlich

Farbe: Schwarz, Blau, Rot

Strichstärke: F, M

Ausführung permanent: Wasser- und wetterfest sowie lichtbeständig

Ausführung non permanent: Wasserlöslich auf glatten Oberflächen

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
non-permanent
Stück pro Paket:
10
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, cd-marker schwarz, cd-marker, cd-marker faber castell, 187676, 187676-SW81, Fineliner, Marker (CD-Marker), Markierstift für CD, Schreibgerät (CD-Marker), Permanentmarker (CD-Marker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.