Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Faber-Castell Multimark, inkl. Spezialradierer, rot, F, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187684
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151321 ROT
EAN/GTIN:
     4005401020158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker

Der Marker Faber-Castell Multimark eignet sich zur Beschriftung nahezu aller glatten Oberflächen, z.B für CDs. Seine Tinte trocknet rasch und randscharf, sein integrierter Spezialradierer entfernt auch permanente Tintenschrift sauber von glatten Oberflächen. Der hochwertige Marker von Faber-Castell ist in verschiedenen Varianten verfügbar: In den Farben Rot, Blau und Schwarz, in der Strichstärke F und M und in permanenter und nicht permanenter Ausführung. Das permanente Modell ist wasser-, wetterfest und lichtbeständig, die non-permanente wasserlöslich auf glatten Oberflächen.

Weitere Details:

Zur Beschriftung nahezu aller glatten Flächen

Ideal auch zur Beschriftung von CDs

Sekundenschnelles, randscharfes Trocknen der Tinte

Integrierter Spezialradierer, der auch permanente Tintenschrift sauber von glatten Oberflächen entfernt

Diverse Farben, Strichstärken und Ausführungen erhältlich

Farbe: Schwarz, Blau, Rot

Strichstärke: F, M

Ausführung permanent: Wasser- und wetterfest sowie lichtbeständig

Ausführung non permanent: Wasserlöslich auf glatten Oberflächen

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
permanent
Stück pro Paket:
10
Wasserfest:
Ja
Spitze:
Rundspitze
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienstifte permanent 0,6mm rot, permanent marker, permanent marker rot, 187684, 187684-SW81, Fineliner, Marker (CD-Marker), Markierstift für CD, Schreibgerät (CD-Marker), Permanentmarker (CD-Marker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
34
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 8,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 6,31*
€ 9,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.