Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation Styro styrodoc Duo, besonders flexibel underweiterbar, EXKLUSIV nur bei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187762
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     268-0201.9895S 98 GRAU/SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7612176082365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage

Die Sortierstation styrodoc Duo von Styro ist exklusiv nur bei Schäfer Shop erhältlich. Sie besteht aus 1 Etage mit 2 Fächern, 2 System-Schubladen und 1 Unterteilungsset. Sie stellt die clevere Lösung für die professionelle Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstigen Kleinteilen dar.

Diese Sortierstation zeichnet sich durch ein besonders hohes Mass an Flexibilität aus. So ist sie unkompliziert mit weiteren styrodoc Schubladen und Kombi-Sets erweiterbar und kann somit auch für zusätzliche Arbeitsbereiche wie etwa dem Catering, der Moderation oder auch der Werkstatt eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist diese zu 100 % in der Schweiz gefertigte Sortierstation dank ihrer genialen Konstruktion ausserordentlich belastbar, sodass sie auch Drucker-, Kaffee- oder Monitorstation genutzt werden kann. Dank ihres einzigartigen Stecksystems ist sie zügig montiert.

Bei uns erhalten Sie die Sortierstation styrodoc Duo von Styro inklusive Beschriftungsmaterial.

Weitere Details:

EXKLUSIV nur bei Schäfer Shop erhältlich

Ideal für die professionelle Aufbewahrung von Büroartikeln, Catering- und IT-Zubehör oder sonstigen Kleinteilen

Bestehend aus 1 Etage mit 2 Fächern, 2 System-Schubladen und 1 Unterteilungsset

Ausgesprochen flexibel und vielseitig einsetzbar

Erweiterbar mit zusätzlichen styrodoc Schubladen und Kombi-Sets für neue Einsatzbereiche (z.B. Catering, Werkstatt oder Moderation)

Extrem belastbar, daher auch als Drucker-, Kaffee- oder Monitorstation einsetzbar

Inklusive Beschrifungsmaterial

100% Swiss Made

Einfache Montage dank einzigartigem Stecksystem

Material: schlagfestes Polystyrol

Farbe: grau/schwarz

Masse: B 485 x T 331 x H 83 mm

Masse Innenfächer: jeweils B 230 x H 57 mm

Aussenmasse Schublade: B 230 x T 320 x H 53 mm

Innenmasse Schublade: B 225 x T 315 x H 49 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau; schwarz
Material:
Polystyrol (PS)
Geeignet für:
DIN A4
Anzahl Etagen:
1 Stk
Höhe:
83 mm
Gewicht:
2,45 kg
Tiefe:
331 mm
Breite:
485 mm
Griffmulden:
Ja
Anzahl Fächer:
2 Stk
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladenbox, schubladenbox styroval styrodoc grau, schubladenbox, schubladenbox 2 schübe, 187762, 187762-SW81, Sortierkasten, Sortierregal, Postsortierschrank, Sortierschrank, Sortierschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 48,52*
€ 64,53*
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 77,91*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.