UHU stic ReNATURE klebt schnell, stark, lässt sich einfach verstreichen und dank seines gewohnt praktischen Behälters bequem anwenden. Darüber hinaus bringt der Klebestift Made in Germany noch eine weitere starke Eigenschaft mit.
Sein Inhalt steckt der Umwelt zuliebe in einem Behälter aus 58 % nachwachsenden Rohstoffen, der komplett zu 100 % recycelbar ist. Der Inhalt selbst, die Klebemasse, ist aus 98 % natürlichen Inhaltsstoffen (inklusive Wasser). Selbstverständlich kommt sie ganz ohne Lösungsmittel aus. Dank der cleveren Schraubkappe ist sie vor Austrocknung bestens geschützt.
Insgesamt ist der Klebestift sehr ergiebig. Flecken und Rückstände lassen sich kalt auswaschen. Ob zu Hause, im Büro, Schule oder Kindergarten, der UHU stic ReNATURE erfreut mit sehr guten Klebeergebnissen. Wählen Sie im Schäfer Shop den UHU Klebestift für Ihren Zweck in passender Grösse aus. Und das Kleben von Papier, Karton, Fotos, Styropor, Aufklebern, Textilien und ähnlichem wird im Handumdrehen erledigt.
Weitere Details:
UHU Klebestift für mehr Umweltbewusstsein
Behälter aus 58% nachwachsenden Rohstoffen
100 % recyclingfähig
Spart fossile Ressourcen und reduziert CO2-Emissionen*
Klebeformel ist komplett ohne Lösungsmittel
Aus 98% natürlichen Inhaltsstoffen (inkl.Wasser)
Klebt Papier, Karton, Fotos, Styropor, Aufklebern, Textilien etc. fest und schnell
Leicht auftragbar, sehr ergiebig und kalt auswaschbar
Praktische Schraubkappe schützt vor Austrocknung
Inhalt: verschiedenene Behältergrössen wählbar
Qualität: Made in Germany
*im Vergleich zu einem Standard UHU stic Klebestift über den gesamten Lebenszyklus (Berechnet durch denkstatt / Wien, April 2013)