Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Leitz Solid 4607 100 mm, DIN A4, 10 Stück, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-187884
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46070030
EAN/GTIN:
     4002432589579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette

Der Stehsammler Solid 4607 100 mm von Leitz ist unverzichtbar für die Schaffung von Ordnung und Übersicht im Büro und am Arbeitsplatz.

Gefertigt aus FSC-zertifiziertem und geriffeltem Recyclingkarton, überzeugt er dank seines 100 mm breiten Rückens durch ein besonders hohes Fassungsvermögen von Dokumenten und Schriftstücken im Format DIN A4.

Wir bieten Ihnen den mit einem Griffloch sowie einer praktischen Aufbau-Automatik versehenen Stehsammler Solid 4607 100 mm von Leitz zu jeweils 10 Stück und in verschiedenen Farben.

Weitere Details:

10 Stehsammler für die Aufnahme von Dokumenten im Format DIN A4

100 mm breiter Rücken sorgt für besonders grosses Fassungsvermögen

Mit Griffloch und praktischer Aufbau-Automatik für schnelle Einsatzbereitschaft

Material: jeweils FSC-zertifizierter Recyclingkarton, geriffelt

Masse: jeweils B 100 x T 260 x H 320 mm

In verschiedenen Farben erhältlich

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Griffloch:
Ja
Material:
Recyclingpapier
Rückenbreite:
100 mm
Höhe:
320 mm
Format:
DIN A4
Tiefe:
260 mm
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zeitschriftensammler, stehsammler leitz, stehsammler, 187884, 187884-SW81, Schreibtischzubehör, Ablagesystem, Ablagekasten, Schreibtisch-Accessoire (Stehsammler)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,28*
€ 30,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,46*
€ 26,73
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.