| |
|
| Artikel-Nr.: 224-187907 Herst.-Nr.: 4-360004 GRÜN EAN/GTIN: 4004764063123 |
| | |
|
| | |
| Die Whiteboard Marker in Schwarz sind die täglichen Helferlein für Nachrichten, Briefings und Ideensammlungen am Whiteboard. Die Whiteboard Marker in Schwarz sind trocken abwischbar, lange offen lagerfähig und geruchsarm. Sie sind natürlich lichtbeständig und nach dem Auftrag auf das Whiteboard trocknet die Farbe schnell, was Verschmieren verhindert. - trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas etc.
- Cap-Off-Tusche offen lagerfähig
- geruchsarme Tusche, lichtbeständig, schnelltrocknend
- Farbe: schwarz
- 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Ausführung: | Rundspitze | Stück pro Paket: | 1 | Schnell trocknend: | Ja | Wasserfest: | Nein | Schriftfarbe: | grün | Lichtbeständig: | Ja | Strichstärke: | 1,5 - 3 mm | Spitze: | Rundspitze | Offen lagerungsfähig: | Ja | Wischfest: | Ja | Strichbreite: | 1,5-3 mm | Dokumentenecht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding flipchartmarker grün, flipchart-marker edding, flipchart marker, 187907, 187907-SW81, Marker, Whiteboard Marker, Stift, Farbstift, Filzstift, Folienstift, Spezialmarker (Boardmarker) |
| | |
| |