Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding 380 Flipchart-Marker, Rundspitze, grün, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187918
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380004 GRÜN
EAN/GTIN:
     4004764013197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Tusche auf Wasserbasis
  • Tusche schlägt nicht auf nachfolgende Seiten durch
  • nachfüllbar
  • Cap-off: bis zu 6 Wochen offen lagerfähig
  • Rundspitze: 1,5 - 3 mm
Weitere Informationen:
Form:
Rundspitze
Farbe:
grün
Stück pro Paket:
10
Schnell trocknend:
Ja
Wasserfest:
Nein
Spitze:
Rundspitze
Offen lagerungsfähig:
Ja
Wischfest:
Ja
Lichtbeständig:
Ja
Dokumentenecht:
Nein
Strichstärke:
1,5 - 3 mm
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, permanentmarker rundspitze grün 1,5-3mm 10 st, permanent marker, edding permanent marker, 187918, 187918-SW81, Flipchartstifte, Flipchart Marker, Marker, Schreibgerät (Flipchartmarker), Pigmentmarker (Flipchart)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 1,227* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.