Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparset Klebestift undKorrekturroller Mono Air, lösungsmittelfrei, Bandmass L 10 m x B 4,2 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187942
Hersteller:
     Tombow
Herst.-Nr.:
     290926
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick

Dieses praktische Sparset besteht aus einem lösungsmittelfreien Klebestift mit vor Austrocknung bewahrender Schutzkappe sowie dem ebenfalls mit Schutzkappe versehenem Korrekturroller Mono Air.

Der soforthaftende Klebestift besitzt ein Gewicht von 8,2 g und eignet sich ideal für die Verwendung auf Papier, Pappe, Gewebe, Styropor, Holz und anderen Materialien.

Die mittig platzierte Abrollfunktion erlaubt es sowohl Rechts- als auch Linkshändern, den zu ca. 74 % aus recyceltem Material bestehenden Korrekturroller Mono Air unkompliziert einzusetzen. Seine innovative Abrolltechnik ermöglicht ein besonders leichtes, gleichmässiges und leises Abrollen, die flexibel gelagerte Spitze sorgt auch auf unebenen Oberflächen für ein sauberes Auftragen.

Der Korrekturroller Mono Air beinhaltet darüber hinaus ein Korrekturband in den Massen von L 10 m x B 4,2 mm und gleitet besonders flüssig über das Papier.

Weitere Details:

Praktisches Sparset, bestehend aus 1 lösungsmittelfreiem Klebestift (8,2 g) mit Schraubkappe und 1 Korrekturroller Mono Air mit ausklappbarer Schutzkappe

Klebestift mit Soforthaftung, ideal für Papier, Pappe, Gewebe, Styropor, Holz etc.

Korrekturroller dank mittiger Abrollfunktion sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet

Innovative Abrolltechnik ermöglicht besonders leichtes, gleichmässiges und leises Abrollen

Flexibel gelagerte Spitze für sauberes Auftragen auch auf unebenen Oberflächen

Keine Trockenzeit nötig und gleitet besonders flüssig über das Papier

Bestehend aus ca. 74 % recyceltem Material

Bandmass Korrekturroller: L 10 m x B 4,2 mm

Weitere Informationen:
Geeignet für:
Holz
Inhalt:
08. Feb g
Nachfüllbar:
Nein
Ablösbar:
Nein
Lösungsmittelfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, tombow klebestift, gummierstift, klebestift lösungsmittelfrei, 187942, 187942-SW81, Klebstoff, Kleber, Korrekturroller-Stift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 2,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,32*
€ 3,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 3,16*
€ 3,76
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,09*
€ 3,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,96*
€ 3,52
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,68*
€ 3,19
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.