Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stehlampe NUBO plus, dimmbar, für Bildschirmarbeitsplatz, direkt/indirekt leuchtend, 4000 K, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     LS-BN80NW-WP WEISS
EAN/GTIN:
     4260466689522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die puristisch designte LED Stehlampe NUBO plus fügt sich nahtlos in jede Bürogestaltung ein. Ausgestattet ist sie mit einem transluzenten, d.h. teilweise lichtdurchlässigen Diffusor, welcher dank eines integrierten Touchdimmers die Einstellung von individuell angepassten Lichtverhältnissen ermöglicht. Der ebenfalls vorhandene Präsenzmelder hilft bei der Reduzierung von Stromkosten, indem er für eine automatische Abschaltung der NUBO plus beim Verlassen des Arbeitsplatzes sorgt. Der stabile U-Fuss macht sie variabel platzierbar.

Die 80 W starke LED Stehleuchte an sich ist bestens für die Verwendung an Bildschirmarbeitsplätzen geeignet die zu 40 % direkte sowie zu 60 % indirekte Lichtabstrahlung bietet hierbei stets eine optimale Ausleuchtung. Der Lichtstrom beträgt 7400 lm, bei der Farbtemperatur handelt es sich mit 4000 K um ein helles, einladendes Neutralweiss.

Darüber hinaus überzeugt sie durch einen hohen Farbwiedergabeindex (Color Rendering Index, kurz CRI), welcher die angestahlten Farben natürlicher und angenehmer erscheinen lässt. Der Blendungswert (UGR für Unified Glare Rating) fällt dabei ausgesprochen niedrig aus.

Auch in puncto Sicherheit ist die NUBO plus eine exzelltente Wahl. So bietet sie gemäss Schutzart IP20 Schutz gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von weniger als 12,5 mm sowie vor dem Zugang mit einem Finger. Zusätzlich ist sie CE- und RoHS-zertifiziert und wurde daher gesundheits- und umweltschonend hergestellt.

Sie erhalten die mit 5 Jahren Garantie versehene LED Stehlampe NUBO plus wahlweise in silberner oder weisser Farbgebung.

Weitere Details:

  • Puristisches, universelles Design
  • Transluzenter, dimmbarer Diffusor mit integriertem Präsenzmelder
  • Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1
  • 40 % direkte sowie 60 % indirekte Beleuchtung
  • Gemäss Schutzart IP20 geschützt gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von weniger als 12,5 mm sowie geschützt gegen den Zugang mit einem Finger
  • Stabiler U-Fuss
  • CE- und RoHS-zertifiziert
  • Einfache Selbstmontage
  • Abstrahlwinel: um 120 nach oben und um 80 nach unten
  • Leistung: 80 W, davon mit 48 W nach oben und mit 32 W nach unten
  • Lichtstrom: 7400 lm, davon mit 4400 lm nach oben und mit 3000 lm nach unten
  • Farbtemperatur: 4000 K, neutralweiss
  • Farbwiedergabeindex (CRI): mehr als 80
  • Blendungswert (UGR): unter 19
  • LED-Lebensdauer: 50000 h
  • Spannung: 100-240 V AC
  • Betriebstemperatur:- 20 C bis + 45 C
  • Farbe: wahlweise silbern oder weiss
  • Masse Leuchtenkopf: B 705 mm
  • Masse Fussplatte: L 300 x B 450 mm
  • Gesamthöhe: 1978 mm
  • Gewicht: 13,4 kg
  • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Ja
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Mit Leuchtmittel:
Ja
Lichtstrom:
7400 lm
Schwenkbar:
Nein
Lebensdauer:
50000 h
Farbe Fuss:
weiss
dimmbar:
Ja
Material Fuss:
Aluminium
Indirektes Licht:
Ja
Farbe:
weiss
Breite Leuchtkopf:
705 mm
Breite Fussplatte:
450 mm
Gesamthöhe:
1978 mm
Leistung:
80 W
Höhenverstellbar:
Nein
Leuchtmitteltyp:
LED
Neigbar:
Nein
Art:
Stehlampe
Lichtfarbe:
neutralweiss
Länge Fussplatte:
300 mm
Gewicht:
13,4 kg
Farbtemperatur:
4000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,22*
€ 976,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,65*
€ 970,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,53*
€ 938,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,68*
€ 906,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,39*
€ 853,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.