Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188055 Herst.-Nr.: C18-L EAN/GTIN: 4054596577725 |
| | |
|
| | |
| Der Klebefilmabroller Scotch ist mit Rollenbreiten bis 19 mm und einem Kerndurchmesser bis 25 mm ideal für alltägliche Büroarbeiten geeignet. Ein Klebeband ist im Lieferumfang bereits enthalten. Ein Abroller für handelsübliches Klebeband gehört zur Grundausstattung eines jeden Arbeitsplatzes. Dieses Modell macht sich bei häufiger Nutzung schnell unverzichtbar. Der Klebefilmabroller Scotch ist edel designt und in verschiedenen Farben erhältlich '“ so finden Sie das Produkt, das am besten zur Büroeinrichtung passt. Der Abroller ist stand- und rutschfest, sodass sich das Band bequem abreissen lässt. Dafür ist eine gezackte Metallklinge angebracht, an der Sie das Klebeband herunterziehen. Mit dem Artikel erhalten Sie eine Rolle Klebeband der Masse 19 mm x 33 m mitgeliefert. Weitere Details: - Tischabroller für Klebebänder
- Nutzbar für Bänder mit einer Breite von 19 mm und einem Kerndurchmesser bis 25 mm
- Gezackte Metallklinge für bequemes Abreissen
- Edles Design
- Stand- und rutschfest
- Farbe: schwarz, lavendel, mint
- Im Lieferumfang enthalten: Scotch Magic Klebeband 19 mm x 33 m
Weitere Informationen: | | Farbe: | lavendel | Max. Rollenbreite: | 19 mm | Material: | Kunststoff | Kerndurchmesser: | 25 mm | Max. Rollenlänge: | 33 m | Lieferumfang: | 1 Rolle Klebeband | Breite: | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 3m, klebebandabroller, 188055, 188055-SW81, Abroller, Tischabroller für Klebefilm (Büro), Tischabroller für Klebeband (Büro) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9 | | € 5,95* | ab € 6,04* | € 8,07* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,45* | € 8,37* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,58* | € 9,31* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,46* | € 9,56* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,96* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|