Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spar-Set UHU Klebestift stic ReNature, 40 gr., 4 Stk., ohne Lösungsmittel, kalt auswaschbar


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188166
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     290940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick

Vier kleine Stifte mit grosser Wirkung: Mit diesem Spar-Set UHU Klebestift stic ReNature erwerben Sie hochwertiges Klebematerial, wirtschaften clever und unterstützen den Umweltschutz.

Dem Ruf nach Umweltschutz ist UHU gefolgt und entwickelte den Klebestift stic ReNature. Das Klebematerial ist komplett lösungsmittelfrei. Inklusive Wasser besteht es zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen. Der Behälter wird zu 58 % aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt und ist zu 100 % recycelbar. Das spart fossile Ressourcen und reduziert CO2-Emissionen (im Vergleich zum Standard UHU).

Mit der umweltfreundlichen Formel liefert UHU die gewohnt hochwertige Qualität Made in Germany. Der Kleber selbst ist sehr ergiebig. Er lässt sich einfach auftragen, klebt stark und lässt sich leicht verstreichen. So arrangieren Sie mühelos Papier, Karton und Fotos in gewünschtem Muster. UHU stic ReNature erzielt ebenfalls bei Styropor, Textilien und Co. sehr gute Klebeergebnisse. Die Handhabung ist kinderleicht. Selbst wenn unsere Kleinen mithelfen und einen Fleck auf der Kleidung hinterlassen, besteht kein Problem einfach kalt auswaschen.

Das Spar-Set UHU Klebestift stic ReNature enthält insgesamt vier Klebestifte.

Weitere Details:

  • Klebematerial komplett ohne Lösungsmittel
  • Besteht zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen
  • 58 % des Behältermaterials aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt
  • Behälter ist zu 100 % recyclingfähig
  • Ressourcenschonende Herstellung
  • Geeignet für Papier, Karton, Fotos, Textilien, Styropor und mehr
  • In praktischer Stiftform
  • Schraubkappe schützt vor Austrocknung
  • Leichtes Auftragen
  • Sehr ergiebiger Kleber
  • Klebt fest und schnell
  • Kalt auswaschbar
  • Made in Germany
  • Spar-Set mit 4 Stück 40 Gramm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Papier, Karton, Fotos, Styropor, Aufkleber, Textilien
Inhalt:
40 g
Nachfüllbar:
Nein
Lösungsmittelfrei:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, uhu 40g klebestift ohne lösungsmittel, gummierstift, uhu klebepen, 188166, 188166-SW81, Klebstoff, Kleber, Alleskleber-Gel, Vielzweckkleber, Klebe-Pen, Kraft-Universalkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 1,815* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 11,34*
€ 13,49
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 11,20*
€ 13,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 10,16*
€ 12,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 9,75*
€ 11,60
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 9,55*
€ 11,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 7,26*
€ 8,64
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.