Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEITZ- Bürolocher + Tischheftgerät SET, gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188238
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     290946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset

Tischheftgerät 5502

  • Vollmetall-Gerät mit Kunststoffkappe und -boden
  • Heftleistung: 3 mm (ca. 30 Blatt)
  • Oberlademechnik
  • für 100 Klammern 24/ 6 oder 26/ 6
  • zum Heften oder Nageln
  • 10 Jahre Garantie


Bürolocher 5008

  • schafft bis zu 30 Blatt auf einmal
  • mit verstellbarer Anschlagschiene
  • Anschlagschiene einstellbar auf die Formate DIN A4, A5, A6, Folio
  • rutschfester Plastikboden
  • Stanzleistung ca. 3 mm / 30 Blatt
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Heftleistung:
30 Blatt
Material:
Kunststoff; Metall
Lochleistung:
30 Blatt
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 188238, 188238-SW81, Tacker, Locher Sets, Locher, Hefter (Büro), Hebelblockhefter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 30,46*
€ 42,48*
Frei Haus
ab € 30,30*
€ 42,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 42,48*
€ 50,55
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 41,57*
€ 49,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 40,42*
€ 48,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 38,78*
€ 46,15
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 37,62*
€ 44,77
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 30,46*
€ 36,25
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 30,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.