Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188349 Herst.-Nr.: 2340552 EAN/GTIN: 4002390080798 |
| |
|
| | |
| - Platte aus bruchsicherem Kunststoff
- flache, vernickelte Bügelklemme
- auch zum Aufhängen geeignet
- Klemmweite ca. 10 mm
- Plattenstärke: 3 mm
- Masse: 318 x 226 x 15 mm
Weitere Informationen: | | Material Bügelklemme: | Metall | Farbe: | lime | Abwaschbar: | Ja | Ausführung: | Zum Aufhängen geeignet | Farbe Bügelklemme: | silber | Höhe: | 318 mm | Format: | DIN A4 | Material Klemmbrett: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a4 kunststoff, blockklemme a4, blockklemme, 188349, 188349-SW81, Schreibbrett, Schreibboard, Klemmboard, Schreibauflage, Klemm-Mappe, Präsentations-Klemmmappe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,82* | € 3,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,86* | € 3,35* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 2,21* | € 3,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,56* | € 4,41* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,07* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|