Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Styro Styroval Pro Color Flow, für Formate bis C4, 3 geschlossene Schübe, blau/schwarz, FarbPKrlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188354
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     14-8050.93
EAN/GTIN:
     7612176083935
Suchbegriffe:
Schubladenbox
styro schubladenbox 3 schübe
schubladenbox
schubladenbox 3 schübe

Die Schubladenbox Styroval Pro Color Flow von Styro eignet sich hervorragend als praktischer Ordnungshelfer im Büro und am Arbeitsplatz. Sie besteht aus robustem Polystyrol (PS) und ist geeignet für die Ablage und Aufnahme von wichtigen Dokumenten bis zum Format C4.

Ausgestattet ist die stapelbare Box mit leichtgängigen sowie herausnehmbaren Schubladenfächern mit Beschriftungsfeldern und praktischen Grifflöchern.

Sie erhalten die mit 3 Jahren Garantie PKrsehene Schubladenbox Styroval Pro Color Flow von Styro in PKrschiedenen Farbvarianten mit einem sanften und harmonischen FarbPKrlauf. Entscheiden Sie sich zudem zwischen einer Ausführung mit 3 Schüben und geschlossenen Schubladenfronten oder einer Ausführung mit 5 Schüben und geschlossenen Schubladenfronten. In beiden Fällen belaufen sich die Innenmasse der Schubfächer auf jeweils jeweils B 230 x T 327 x H 49 mm.

Weitere Details:

  • Geeignet für Unterlagen bis Format C4
  • Leichtgängige und herausnehmbare Schubladen
  • Schubladen jeweils mit eigenem Beschriftungsfeld
  • Stapelbar
  • In PKrschiedenen Farbvarianten mit sanftem und harmonischem FarbPKrlauf PKrfügbar
  • Wahlweise erhältlich als Ausführung
    • mit 3 Schüben und geschlossenen Schubladenfronten inkl. Grifflöchern
    • mit 5 Schüben und geschlossenen Schubladenfronten inkl. Grifflöchern
  • Material: jeweils Polystyrol
  • Aussenmasse:
    • Varianten mit 3 Schüben: jeweils B 243 x T 335 x H 200 mm
    • Varianten mit 5 Schüben: jeweils B 243 x T 335 x H 323 mm
  • Innenmasse Schubladen: jeweils B 230 x T 327 x H 49 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; schwarz
Aussentiefe:
335 mm
Griffmulden:
Ja
Beschriftungsfeld:
Ja
Schubladentiefe innen:
327 mm
Aussenbreite:
243 mm
Aussenhöhe:
200 mm
Schubladenfront:
geschlossen
Schubladenhöhe innen:
49 mm
Material:
Polystyrol (PS)
Stapelbar:
Ja
Geeignet für:
Formate bis C4
Anzahl Schubladen:
3
Schubladenbreite innen:
230 mm
Auszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: 188354, 188354-SW81, Schubladenboxen, Formular-Ablagebox, Ablagebox, Schreibtisch-Accessoire (Schubladenbox)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 33,33*
€ 44,89*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 35,11*
€ 47,50*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,09*
€ 52,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 45,66*
€ 60,83*
Frei Haus
ab € 48,53*
€ 64,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
14-8050.98
ab € 33,30*
Ähnlich
Styro
14-8050.95
ab € 33,19*
Ähnlich
Styro
14-8000.93
ab € 46,56*
Ähnlich
Styro
14-8000.98
ab € 46,43*
Ähnlich
Styro
14-8000.95
ab € 46,50*
Ähnlich
Styro
14-8000.Ad
ab € 48,60*
Ähnlich
Styro
14-8000.Be
ab € 46,44*
Ähnlich
Styro
14-8000.Fr
ab € 48,77*
Ähnlich
Styro
14-8000.Gl
ab € 48,42*
Ähnlich
Styro
14-8000.He
ab € 48,39*
Ähnlich
Styro
14-8000.Me
ab € 46,58*
Ähnlich
Styro
14-8000.So
ab € 48,34*
Ähnlich
Styro
14-8050.Af
ab € 40,88*
Ähnlich
Styro
14-8050.Au
ab € 41,00*
Ähnlich
Styro
14-8050.Bi
ab € 41,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.