| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188389 Herst.-Nr.: 190007019-00014904 EAN/GTIN: 4013330149048 |
| |
|
| | |
| Diese in Deutschland gefertigte Tischklemme ist für den Einsatz in Verbindung mit den hochwertigen LED-Leuchten ROCIA, TANEO sowie TEVISO von Waldmann geeignet. Sie ermöglicht Ihnen eine stabile und unkomplizierte Befestigung der Leuchten an Ihrem Schreibtisch. Der Klemmbereich ist mit einer Spanne von 0 bis 65 mm besonders gross ausgeführt. Sie können die aus robustem, schwarzem Stahl gefertigte Tischklemme sehr einfach handhaben '“ die Befestigung und das Lösen gelingen vollkommen ohne Kraftaufwand. Weitere Details: - Tischklemme für die LED-Leuchten ROCIA, TANEO und TEVISIO von Waldmann
- Weiter Klemmbereich (O bis 65 mm)
- Besonders langlebig und unempfindlich
- Unkomplizierte Handhabung
- Sehr flexibel einsetzbar
- Material: Stahl
- Farbe: schwarz
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Material Arm: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klemme für tischleuchte, 188389, 188389-SW81, Tischlampe, Tischleuchte, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Arbeitsplatzbeleuchtung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,77* | € 26,75* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,43* | € 29,55* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,14* | € 31,90* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,85* | € 36,16* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,92* | € 41,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|