Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Dotlux ROOFbutler, 80 W, 8800 lm, 4000 K, dimmbar, Anwesenheitssensor, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188404
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5032-040240 RAL 9003 WEIss
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Die modern designte, dimmbare LED-Stehleuchte ROOFbutler von Dotlux punktet mit ihrem ausgeklügelten technischen Konzept. So ist sie mit einem integrierten Anwesenheitssensor ausgerüstet, welcher sie nach 10 Minuten aktiviert bzw. auf 30 % dimmt und sie nach weiteren 10 Minuten automatisch deaktiviert.

Darüber hinaus bietet die 80 Watt leistungsstarke ROOFbutler eine flimmer- und blendfreie sowie homogene Lichtausstrahlung, was sie ideal für Bildschirmarbeitsplätze macht. Der Lichtstrom beläuft sich dabei auf 8800 Lumen bei einer Lichttemperatur von 4000 Kelvin (neutralweiss). Die Lebensdauer der integrierten LEDS beträgt ca. 50000 Stunden.

Der U-förmige Standfuss sorgt für ein Höchstmass an Stabilität.

Die Gesamtmasse der in verschiedenen, attraktiven Farben erhältlichen LED-Stehleuchte ROOFbutler von Dotlux belaufen sich jeweils auf L 610 x B 310 x H 1950 mm.

Technische Highlights:

  • Dimmbar
  • Mit Anwesenheitssensor (aktiviert/dimmt die Leuchte nach 10 Minuten auf 30 % und deaktiviert sie nach weiteren 10 Minuten)
  • Flimmer- und blendfreie sowie homogene Lichtausstrahlung
  • Ideal für Bildschirmarbeitsplätze geeignet
  • Leistung: jeweils 80 Watt
  • Lichtstrom: jeweils 8800 Lumen
  • Lichttemperatur jeweils 4000 Kelvin (neutralweiss)
  • LED-Lebendauer: jeweils ca. 50000 Stunden

Weitere Details:

  • Modernes Design
  • Schwerer und stabiler Standfuss in U-Form
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Material Gehäuse: jeweils Aluminium
  • Masse Zuleitung: jeweils L 1,5 m
  • Gesamtmasse: jeweils L 610 x B 310 x H 1950 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Bildschirmarbeitsplatzfähig nach DIN EN 12464-1:
Ja
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Gesamthöhe:
1950 mm
Leistung:
80 W
Höhenverstellbar:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Lichtstrom:
8800 lm
Lebensdauer:
50000 h
Neigbar:
Nein
Lichtfarbe:
neutralweiss
dimmbar:
Ja
Indirektes Licht:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Breite:
310 mm
Länge:
610 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 641,72*
€ 730,65*
Frei Haus
ab € 775,25*
€ 877,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,65*
€ 869,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,87*
€ 860,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,32*
€ 826,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,16*
€ 791,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,72*
€ 763,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.