Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte Dotlux OFFICEbutler, Leistung 55 W, 5500 lm, 4000 K, dimmbar, direkt/indirekt leuchtend, signalweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188412
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     DOTLUX 4551-040240 RAL 9003 WEISS
EAN/GTIN:
     4260629147661
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Sie regulieren die exklusive LED-Stehleuchte OFFICEbutler von Dotlux komfortabel über einen Touchdimmer auf die von Ihnen gewünschte Beleuchtungsstärke. Die blend- und schattenfreie Lichtverteilung ermöglicht Ihnen ein angenehmes Lesen beziehungsweise Arbeiten.

Die hervorragende Kontrastwiedergabe der 55 Watt leistungsstarken OFFICEbutler erleichtert Ihnen das Erkennen von Details. Darüber hinaus ist die Lichtwiedergabe der Stehleuchte flimmerfrei, sodass Ihre Augen geschont werden. Die Qualitätsleuchte erreicht einen Lichtstrom von 5500 Lumen und erzeugt mit einer Lichttemperatur von 4000 Kelvin neutralweisses Licht. Darüber hinaus ermöglicht sie sowohl die direkte als auch die indirekte Lichtverteilung mit jeweils 50 %.

Diese innovative Stehleuchte überzeugt auch optisch: Sie besitzt einen schweren, U-förmigen Standfuss aus edel anmutendem Aluminium. Auch das Leuchtengehäuse besteht aus diesem Material.

Die Gesamtmasse der farblich in Signalweiss RAL 9003 gehaltenen LED-Stehleuchte OFFICEbutler von Dotlux belaufen sich auf L 645 x B 310 x H 1950 mm bei einem Gesamtgewicht von 10 kg. Die Lebensdauer der integrierten LEDs beträgt bis zu 50000 Stunden.

Technische Highlights:

  • Mit Touchdimmer
  • Direkte und indirekte Lichtverteilung (50 % direkt und 50 % indirekt)
  • Schatten- und blendfreie Lichtverteilung, flimmerfrei
  • Ausgezeichnete Kontrastwiedergabe
  • Leistung: 55 Watt
  • Lichtstrom: 5500 Lumen
  • Lichttemperatur: 4000 Kelvin (Neutralweiss)
  • LED-Lebensdauer: 50000 Stunden

Weitere Details:

  • Schwerer Aluminium-Standfuss in U-Form
  • Abstrahlwinkel: 120 Grad
  • Material Gehäuse: Aluminium
  • Farbe: signalweiss RAL 9003
  • Masse Zuleitung: L 2,5 m
  • Gesamtmasse: L 645 x B 310 x H 1950 mm
  • Gewicht: 10 kg
  • Hersteller-Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
signalweiss RAL 9003
Anzahl Leuchtmittel:
1
Breite Fussplatte:
310 mm
Lichtverteilung:
direkt, indirekt
Anzahl Gelenke:
0
Gesamthöhe:
1950 mm
Leistung:
55 W
Höhenverstellbar:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmitteltyp:
LED
Tiefe:
645 mm
Lichtstrom:
5500 lm
Schwenkbar:
Nein
Lebensdauer:
50000 h
Neigbar:
Nein
Art:
LED-Stehleuchte
Lichtfarbe:
neutralweiss
dimmbar:
Ja
Farbtemperatur:
4000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,90*
€ 711,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,74*
€ 698,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,98*
€ 679,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,16*
€ 655,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,73*
€ 600,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.