Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DMT Diamantschärfer Set, 3-teilig, grob 40 -µ/fein 25 -µ/extrafein 9 -µ, trocken undmit Wasser verwendbar, jeweils L 152 x B 51 x H 19 mm, in Hartholzbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188514
Hersteller:
     DMT
Herst.-Nr.:
     W6EFC ROT, BLAU UND GRÜN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
188514
188514-SW81
Schleifsegment, Honwerkzeug, Schlei...
Schleifklotz

Dieses DMT Diamantschärfer Set umfasst drei hochwertige Schleifsteine in den Körnungen Grob (40 micro,), Fein (25 micro,) sowie Extrafein (9 micro,). Die Steine besitzen jeweils die Masse von L 152 x B 51 x H 19 mm und entsprechen zur einfachen Identifizierung farblich dem DMT-Farbcode.

Die langlebigen und mit 25 Jahren Garantie versehenen Schärfsteine sorgen dank ihrer monokristallinen Diamantoberfläche für perfekte Ergebnisse beim Schärfen, Polieren oder Feilen. Diese Oberflächenstruktur bewirkt auch, dass Sie mit diesen Geräten sehr schnell arbeiten. Dabei ist die Verwendung von öl nicht erforderlich, Sie haben die Möglichkeit, die Schärfer trocken oder mit Wasser einzusetzen.

Zum DMT Diamantschärfer Set gehört zudem eine geschmackvolle Box aus hochwertigem Hartholz für die Aufbewahrung der Schleifsteine. Sie besitzt die Masse von L 197 x B 184 x H 32 mm.

Weitere Details:

  • Hochwertiges Diamantschärfer Set, bestehend aus 3 Schleifsteinen
    • 1 x grobe Körnung (40 micro,) in Blau
    • 1 x feine Körnung (25 micro,) in Rot
    • 1 x extrafeine Körnung (9 micro,) in Grün
  • Für viele verschiedene Polier-, Schärf- und Feilarbeiten ohne öl mit Wasser oder trocken
  • Farbliche Gestaltung gemäss DMT-Farbcode
  • Besonders langlebig
  • In praktischer Hartholzbox
  • Masse Schleifsteine: jeweils L 152 x B 51 x H 19 mm
  • Masse Box: L 197 x B 184 x H 32 mm
  • Garantie: 25 Jahre
Weitere Informationen:
Ausführung:
trocken oder mit Wasser verwendbar
Masse:
152 x 51 x 19 mm
Geeignet für:
Messer, Werkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,85*
€ 184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.