Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage Exacompta COMBO MIDI Aquarel, für Dokumente im Format A4+, stapelbar, Etikettenhalter, Kunststoff, korallenrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188526
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     113261D KORALLENROT
EAN/GTIN:
     9002493111660
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb

Die exklusive Briefablage COMBO MIDI Aquarel von Exacompta dient Ihnen für die übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung von Korrespondenz sowie Unterlagen im A4+-Format. Sie ist mit anderen Briefablagen kombinierbar und lässt sich mit Distanzhaltern verwenden, um ihr Aufnahmevolumen zu erhöhen.

Der 319 Gramm leichte Ablagekorb ist mit einem Etikettenhalter für die Kennzeichnung seines Inhaltes ausgestattet und besitzt an seinen Seiten patentierte COMBO 2 Aussparungen, welche Verpackungsmaterial und Transportkosten einsparen.

Darüber hinaus lassen sich mehrere Exemplare dieser Dokumentenablage sowohl vertikal als auch treppenförmig übereinander stapeln.

Die stabile und standfeste Briefablage COMBO MIDI Aquarel von Exacompta wurde aus Kunststoff gefertigt und ist in unterschiedlichen, attraktiven Aquarellfarbvarianten verfügbar.

Ausführung:

  • Hochwertige Briefablage
    • geeignet für die Verwahrung von Dokumenten und Unterlagen im Format A4+
    • mehrere Exemplare sowohl vertikal als auch treppenförmig übereinander stapelbar
    • mit Etikettenhalter
    • patentierte COMBO 2 Aussparungen an den Seiten minimieren Verpackungsmaterial und Transportkosten
    • für Distanzhalter geeignet zur Erhöhung der Aufnahmekapazität
    • kombinierbar mit anderen Dokumentenablagen und Ablagekörben
  • Standfest und stabil
  • Wahlweise in verschiedenen, attraktiven Aquarellfarben erhältlich

Weitere Details:

  • Material: jeweils stabiler Kunststoff
  • Gewicht: jeweils 319 g
Weitere Informationen:
Farbe:
koralle
Aussenbreite:
255 mm
Aussenhöhe:
65 mm
Material:
Kunststoff
Stapelbar:
Ja
Aussentiefe:
364 mm
Geeignet für:
DIN A4+
Gewicht:
0.319 kg
Beschriftungsfeld:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb din a4 polystyrol rot, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 188526, 188526-SW81, Ablagekörbe, Postablage, Schreibtisch-Accessoire (Briefkorb), Briefablagekasten, Postkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29834*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,68834*
€ 5,57912
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,66834*
€ 5,55532
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,43834*
€ 5,28162
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,22834*
€ 5,03172
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,11834*
€ 4,90082
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,29834*
€ 3,92502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.