Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler Exacompta MAG-CUBE Aquarel, für Dokumente im Format A4+, mit Griffloch, Kunststoff, pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188532
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     18262D PASTELL-BLAU
EAN/GTIN:
     9002493111714
Suchbegriffe:
188532
188532-SW81
Schreibtischzubehör
Stehsammler

Der Stehsammler MAG-CUBE Aquarel von Exacompta ist genau die richtige Wahl, um wichtige Dokumente des Formates A4+ gleichermassen geordnet wie sicher unterzubringen.

Dieser 460 Gramm leichte Ordnungshelfer erweist sich im täglichen Gebrauch als besonders praktisch er ist mit einem Griffloch ausgestattet, welches niemals durch die sich in ihm abgelegten Unterlagen verdeckt wird. Darüber hinaus überzeugt der Sammler mit seiner ausserordentlichen Stabilität und Standfestigkeit.

Sie erhalten den aus Kunststoff gefertigten Stehsammler MAG-CUBE Aquarel von Exacompta in unterschiedlichen, ansprechenden Aquarellfarben.

Ausführung:

  • Hochwertiger Stehsammler
    • geeignet für die Aufnahme von Dokumenten des Formates A4+
  • Mit Griffloch
    • dank spezieller Konstruktion stets frei zugänglich
  • Standfest und stabil
  • Wahlweise in verschiedenen, attraktiven Aquarellfarben verfügbar

Weitere Details:

  • Material: jeweils Kunststoff
  • Gewicht: jeweils 460 g
Weitere Informationen:
Farbe:
pastellblau
Griffloch:
Ja
Material:
Kunststoff
Format:
DIN A4+
Beschriftungsfeld:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,13*
€ 8,4847
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.