Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker S., mit Keilspitze, lichtbeständig, schnell trocknend, gelb, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188584
Hersteller:
     ACME
Herst.-Nr.:
     267100013
EAN/GTIN:
     4251898800999
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker

Dieser Textmarker eignet sich hervorragend zum Markieren einzelner Textstellen oder Wörter innerhalb wichtiger Dokumente. Somit ist er ein unerlässlicher Begleiter im Büro, in der Schule oder auch im privaten Bereich.

Ausgestattet ist er hierfür mit einer Keilspitze. Er verhält sich lichtbeständig und schnell trocknend.

Sie erhalten diesen Textmarker wahlweise in unterschiedlichen, intensiven Schreibfarben sowie wahlweise als Einzelexemplar oder zu 10 Stück.

Ausführung:

  • Textmarker
    • ideal für das Markieren einzelner Textstellen oder Wörter innerhalb wichtiger Dokumente
  • Mit Keilspitze
  • Lichtbeständig
  • Schnell trocknend

Weitere Details:

  • Wahlweise in verschiedenen Schreibfarben
    • dabei wahlweise zu 1 oder 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Stück pro Paket:
1
Spitze:
Keilspitze
Schnell trocknend:
Ja
Schriftfarbe:
gelb
Offen lagerungsfähig:
Nein
Eigenmarke:
S.
Lichtbeständig:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter gelb, highlighter, 188584, 188584-SW81, Textmarkerstift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.