Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker S., mit Keilspitze, lichtbeständig, schnell trocknend, gelb, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188588
Hersteller:
     ACME
Herst.-Nr.:
     290987
EAN/GTIN:
     4251898801033
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker

Dieser Textmarker eignet sich hervorragend zum Markieren einzelner Textstellen oder Wörter innerhalb wichtiger Dokumente. Somit ist er ein unerlässlicher Begleiter im Büro, in der Schule oder auch im privaten Bereich.

Ausgestattet ist er hierfür mit einer Keilspitze. Er verhält sich lichtbeständig und schnell trocknend.

Sie erhalten diesen Textmarker wahlweise in unterschiedlichen, intensiven Schreibfarben sowie wahlweise als Einzelexemplar oder zu 10 Stück.

Ausführung:

  • Textmarker
    • ideal für das Markieren einzelner Textstellen oder Wörter innerhalb wichtiger Dokumente
  • Mit Keilspitze
  • Lichtbeständig
  • Schnell trocknend

Weitere Details:

  • Wahlweise in verschiedenen Schreibfarben
    • dabei wahlweise zu 1 oder 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Stück pro Paket:
10
Spitze:
Keilspitze
Schnell trocknend:
Ja
Schriftfarbe:
gelb
Offen lagerungsfähig:
Nein
Eigenmarke:
S.
Lichtbeständig:
Ja
Radierbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter gelb 10 stk, highlighter, highlighter gelb, 188588, 188588-SW81, Textmarkerstift, Markierstift (Textmarker), Textliner, Highlighter-Set, Marker (Textmarker), Leuchtmarker-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.