Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienschreiber Universalstift, F, WF, grün, 10 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188690
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     318-5
EAN/GTIN:
     4007817332375
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift

perfekte Präsentationen auf OHP-Folien
auch für Glas, Metall, Kunststoff und andere glatte Oberflächen
Airplane safe - verhindert das Austrocknen des Stiftes im Flugzeug
10 Stück in einer Farbe = 1 Paket
WF = Wasserfest
WL = Wasserlöslich
Mittelfein = M 0,8 - 1 mm
Fein = F 0,6 mm
Superfein = S 0,4 mm
DRY SAFE- Ausstattung
Sie können tagelang offen liegen, ohne dass sie eintrocknen. Auch nach längeren Schreibpausen, in denen die Kappe nicht aufgesetzt war, sind sie sofort wieder einsatzbereit.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
Wasserfest
Wasserfest:
Ja
Strichstärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: folienschreiber lumocolor permanent, folienschreiber permanent, folienschreiber lumocolor, 188690, 188690-SW81, Marker, Permanentmarker, Filzstift, Stift, Overheadstift, Folienstift, Rundspitze, Stifte für Overheadfolien, Stifte und Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,22*
€ 10,65*
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 9,34*
€ 14,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11,30*
€ 16,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,38*
€ 17,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,30*
€ 13,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.