| |
|
| Artikel-Nr.: 224-188716 Herst.-Nr.: 9070233 EAN/GTIN: 4056705007604 |
| |
|
| | |
| Der aus robustem Metall gefertigte Handabroller Twin Core von TransPak ist bestens geeignet für die Verwendung in Kombination mit Klebebandrollen, welche über eine Breite von 50 mm, eine Länge von 66, 132 und 150 laufenden Metern sowie über einen Kerndurchmesser bis 76 mm verfügen. Ausgestattet ist der geräuscharme Klebebandabroller mit einem Softhandgriff für eine einfache Handhabung, einem Sicherheitszahnmesser mit aktivem Messerschutz sowie einer einstellbaren Abrollbremse.Er eignet sich für laut abrollendes Klebeband, wodurch der Lärmpegel beim Abrollen deutlich verringert wird. Besonders praktisch ndash, ein Statikstreifen auf dem Handabroller Twin Core von TransPak sorgt dafür, dass das Klebeband stets an der Andrückrolle gehalten wird. Ausführung: - Hochwertiger, geräuscharmer Klebebandabroller
- geeignet für Rollen mit einer Breite von 50 mm, einer Länge von 66, 132 und 150 laufenden Metern und einem Kerndurchmesser bis 76 mm
- für laut abrollendes Klebeband konzipiert, um die Lautstärke zu minimieren
- Mit Softhandgriff
- Mit Sicherheitszahnmesser und aktivem Messerschutz
- Mit einstellbarer Abrollbremse
- Statikstreifen hält das Klebeband immer an der Andrückrolle
Weitere Details: |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,32* | € 33,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,07* | € 36,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 25,50* | € 38,15* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,12* | € 40,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,61* | € 41,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|