Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack Exacompta Exactive Young, für Laptops bis 15,6'', wasserdicht, B 330 x T 140 x H 480 mm, Polyurethan, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188870
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     17834E
EAN/GTIN:
     3130630178347
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Dieser wasserfeste Rucksack Exactive Young der Marke Exacompta wird Ihre Reisen revolutionieren und das Innenleben, wie beispielsweise Ihren Laptop oder wichtige Dokumente, vor Unwetter schützen.

Der Rucksack wird auswasserdichtem, thermoplastischen Polyurethan hergestellt, um Unwettern standzuhalten, insbesondere wenn Sie mit dem Fahrrad oder Motorrad unterwegs sind. Er wurde nahtlos konzipiert, um die Dichtheit der Taschen und Verschlüsse zu gewährleisten. Der Inhalt ist somit jederzeit vor äusseren Einflüssen geschützt, während im Inneren verschiedene Fächer für Ordnung sorgen. Ein geschütztes Fach bietet Platz für einen Laptop bis 15,6 Zoll und ein weiteres für Dokumente. über eine kleine Innentasche mit Reissverschluss lassen sich Schlüssel, Karten oder Ihr Smartphone verstauen.

Der Rücken des grauen Rucksacks Exactive Young der Marke Exacompta ist ergonomisch und sorgt dafür, dass man darunter nicht schwitzt. über einen verstärkten Kunststoff-Clip verschliessen Sie den Rucksack mit Massen vonB 330 x T 140x H 480 mm.

Wichtige Details:

  • Wasserdichter Rucksack für Laptops bis 15,6 Zoll
  • Teil der Kollektion Exactivereg,
  • Verschluss: Kunststoffclip
  • Aussenformat: B 330 x T 140x H 480 mm
  • Ablagefomrat: A4
  • Material: Thermoplastisches Polyurethan
  • Materialstärke: 45/100E
  • Farbe: Grau
  • Gewicht: 1000 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 47,78*
€ 66,36*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,97*
€ 67,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 57,14*
€ 74,61*
€ 5,95*
ab € 63,68*
€ 85,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.