Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox Exacompta STORE BOX MULTI Aquarel, 7 kleine und4 hohe Schübe mit Auszugstopp undGriffmulde, Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188873
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3132796D FARBEN SORTIERT
EAN/GTIN:
     9002498313274
Suchbegriffe:
Schubladenbox
exacompta schubladenbox
schubladenbox
schubladenbox offen

Die Schubladenbox Aquarel von Exacompta eignet sich bestens für die geordnete sowie platzsparende Aufbewahrung von wichtigen Unterlagen und Arbeitsutensilien.

Hierfür verfügt sie über farbige und halboffene Schübe mit Auszugsstopp, praktischen Griffmulden und Etikettenhaltern für die individuelle Kennzeichnung des jeweiligen Inhaltes.

Sie erhalten die Schubladenbox Aquarel von Exacompta in zwei verschiedenen Varianten.

Die Variante STORE BOX MULTI Aquarel bietet Ihnen insgesamt 11 Schubladen. Darunter zählen zwei kleine sowie vier sehr hohe Schübe. Die Ausführung BIG BOX MAXI Aquarel besitzt 6 Schubladen. Darunter fallen vier Schübe für die Aufnahme von Unterlagen des Formates A4 sowie A4+ und zwei längliche Schübe.

Das Gehäuse besteht bei beiden Varianten aus robustem und schwarzem Kunststoff, wobei die Ausführung BIG BOX MAXI Aquarel zu 80 % aus Recycling-Kunststoff gefertigt wurde.

Ausführung:

  • Hochwertige Schubladenbox
  • Ideal für die geordnete Verwahrung von Dokumenten und Arbeitsutensilien
  • Mit farbigen, jeweils halboffenen Schüben inkl. Auszugsstopp, praktischen Griffaussparungen und Etikettenhaltern

Variante STORE BOX MULTI Aquarel:

  • Insgesamt 11 Schubladen
    • 7 kleine Schübe
    • 4 sehr hohe Schübe

Variante BIG BOX MAXI Aquarel:

  • Insgesamt 6 Schubladen
    • 4 Schübe für das Format A4 sowie A4+
    • 2 längliche Schübe

Weitere Details:

  • Material: jeweils Kunststoff
    • Variante BIG BOX MAXI Aquarel zu 80 % aus Recycling-Kunststoff
  • Farbe Gehäuse: jeweils schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schubladenboxen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 63,74*
€ 88,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 67,52*
€ 90,34*
Frei Haus
ab € 82,42*
€ 109,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.