Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox HAN Impuls 2.0, Format A4, 3 geschlossene Schübe, stapelbar, abschließbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188897
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012473100961
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
han schubladenbox weiß

Die aus stabilem Kunststoff gefertigte, attraktiv designte und abschliessbare Schubladenbox Impuls 2.0 von HAN verfügt über insgesamt 3 grosszügig bemessene und leichtlaufende Schubladen im Format DIN A4/C4.

Die einzelnen, geschlossenen Schubladen sind mit Auszugssperren versehen. Dies bietet den Vorteil, dass sie erst nach entsprechender Entsperrung komplett aus der Box entnommen werden und somit nicht einfach herausfallen können. Für ein zusätzliches Mass an Standfestigkeit sorgen zudem die an der Unterseite angebrachten, rutschfesten und möbelschonenden Füsse aus Gummi.

Darüber hinaus sind die Schubladen der Impuls 2.0 von HAN mit praktischen Griffmulden versehen, wodurch ein schneller und bequemer Zugriff auf ihren Inhalt, etwa wichtige Arbeitsunterlagen oder benötigte Büroutensilien, ermöglicht wird. Grosse Beschriftungsfelder auf den Schubladen sorgen für ein Optimum an Ordnung und übersicht.

Die mit 3 Jahren Garantie versehene Schubladenbox Impuls 2.0 von HAN ist stapelbar und in verschiedenen Farben erhältlich.

Wichtige Details:

  • Optisch ansprechend designte Schubladenbox aus stabilem Kunststoff
  • Ideal für das Verstauen von Unterlagen und Utensilien am Arbeitsplatz
  • Mit 3 geschlossenen Schubladen im Format DIN A4/C4
    • 2 x Standard und 1 x extrahoch inkl. Schloss
    • jeweils mit Auszugssperre
    • jeweils mit praktischer Griffmulde und grossem Beschriftungsfeld
    • oberste Schublade abschliessbar
  • Inkl. innovativem Schubladeneinsatz mit 6 unterschiedlich grossen Fächern und Griff, der auch perfekt auf die Box mit der integrierten Stapelrippe gestellt werden kann
  • Zusätzliche Standfestigkeit dank integrierter, rutschfester und möbelschonender Gummifüsse
  • Stapelbar
  • Innenmass:
    • Standard Schubladen: B 240 x T 325 x H 37 mm
    • extrahohe Schublade: B 240 x T 325 x H 95 mm
  • Masse Schubladenbox: jeweils B 294 x T 368 x H 235 mm
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: beschriftungsfeld han, beschriftungsfeld weiß, Schubladenboxen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 23,27*
€ 32,38*
€ 5,50*
ab € 23,45*
€ 33,02*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 25,40*
€ 34,36*
1 Tag
2
€ 5,49*
ab € 25,53*
€ 34,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,25*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
1016-13
ab € 4,51*
Zubehör
HAN
1016-23
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.