Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenbox styro styroswing, 5 Schübe, Auszugsperre undGriffmulde, stapelbar, B 270 x T 340 x H 255 mm, Polystyrol, schwarz-gecko


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-188973
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     275-8430.5191 SCHWARZ/GECKO SCHWARZ
EAN/GTIN:
     7612176090063
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Schubladenbox
schubladenbox schwarz 5 schübe
kunststoffgehäuse

Bei der ohne Verbindungsteile stapelbaren Schubladenbox styroswing von styro handelt es sich um einen praktischen Ordnungshelfer für das Büro und den Arbeitsplatz. In ihr verwahren Sie wichtige Dokumente sowie benötigte Arbeitsutensilien oder Kleinteile platzsparend und jederzeit griffbereit. Nutzen Sie hierfür die 5 Schubfächer.

Die Schübe jeweils mit einer Auszugsperre ausgestattet, die Fronten sind geschlossen und mit einer Griffmulde versehen.

Sie erhalten die aus stabilem Polystyrol-Kunststoff (PS) gefertigte Schubladenbox styroswing von styro wahlweise mit einem schwarzen Gehäuse und Schubfächern in unterschiedlichen Farben oder mit einem grauen Gehäuse und Schüben in verschiedenen Farben.

Die Aussenabmessungen betragen jeweils B 270 x T 340 x H 255 mm, die Innenabmessungen der Schubladen belaufen sich jeweils auf B 234 x T 323 x H 38 mm.

Ausführung:

  • Hochwertiges Schubladenmagazin
    • ideal zur platzsparenden und geordneten Aufbewahrung von wichtigen Unterlagen, von Büroutensilien und von Kleinteilen
    • stapelbar ohne Verbindungsteile
  • 5 Schubfächer mit
    • Auszugsperre
    • geschlossener Front
    • Griffmulde
  • Wahlweise erhältlich
    • mit grauem Gehäuse und Schubfächern in unterschiedlichen Farben
    • mit schwarzem Gehäuse und Schubfächern in verschiedenen Farben

Weitere Details:

  • Material: jeweils Polystyrol (PS)
  • Aussenabmessungen: jeweils B 270 x T 340 x H 255 mm
  • Innenabmessungen Schubladen: jeweils B 234 x T 323 x H 38 mm
Weitere Suchbegriffe: abs kunststoffgehäuse, Schubladenboxen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 27,22*
€ 39,85*
3 Tage
20
€ 5,50*
ab € 29,57*
€ 40,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,06*
€ 45,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 35,79*
€ 48,58*
Frei Haus
ab € 43,71*
€ 58,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Styro
275-8430.4191
ab € 27,31*
Ähnlich
Styro
275-8430.5291
ab € 27,17*
Ähnlich
Styro
275-8430.3591
ab € 25,51*
Ähnlich
Styro
275-8430.6291
ab € 27,28*
Ähnlich
Styro
275-8430.2291
ab € 25,43*
Ähnlich
Styro
275-8430.991
ab € 25,31*
Ähnlich
Styro
275-8430.3691
ab € 29,54*
Ähnlich
Styro
275-8430.7591
ab € 29,67*
Ähnlich
Styro
275-8430.091
ab € 27,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.