Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-189441 Herst.-Nr.: 120033443198 EAN/GTIN: 632983075067 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kyocera Toner garantiert hochwertige Ausdrucke mit natürlichen Farben und ausgezeichnetem Schriftbild.Die Rezeptur der Kyocera Toner wird zusammen mit den entsprechendenDruckern und Multifunktionssystemen entwickelt und passt daher exakt zuden Anforderungen der Systeme. Verschiedene Studien bescheinigenOriginaltoner Vorteile gegenüber Toner von Drittanbietern hinsichtlichQualität der Ausdrucke. So wurde zuletzt in einem Test des TüV (TK-590,März-Juli 2012) nachgewiesen, dass verglichen mit Fremdtoner, beiKyocera Toner Vorteile in Bezug auf Farbkonstanz, Farbintensität undGleichmässigkeit deutlich erkennbar sind.Kapazität: ca. 1250 Seiten. Farbe gelb. Geeignet für: Kyocera ECOSYS MA2100cfx - ECOSYS MA2100cfx/KL3 - ECOSYS MA2100cwfx - ECOSYS MA2100cwfx/KL3 - ECOSYS PA2100cx - ECOSYS PA2100cx/KL3 - ECOSYS PA2100cwx - ECOSYS PA2100cwx/KL3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | gelb | Seitenleistung Farbe: | 1250 | kompatibel zu: | Kyocera TK-5430Y |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, original-toner kyocera gelb, lasertoner, lasertoner yellow |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (18) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 29,48* | € 38,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 13,00* | ab € 53,90* | € 69,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 55,06* | € 70,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,50* | ab € 56,15* | € 71,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 83,92* | € 105,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|