Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera Original Toner TK-5440C, cyan, 2400 Seiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189443
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     120033443200
EAN/GTIN:
     632983075173
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Kyocera Toner garantiert hochwertige Ausdrucke mit natürlichen Farben und ausgezeichnetem Schriftbild.Die Rezeptur der Kyocera Toner wird zusammen mit den entsprechendenDruckern und Multifunktionssystemen entwickelt und passt daher exakt zuden Anforderungen der Systeme. Verschiedene Studien bescheinigenOriginaltoner Vorteile gegenüber Toner von Drittanbietern hinsichtlichQualität der Ausdrucke. So wurde zuletzt in einem Test des TüV (TK-590,März-Juli 2012) nachgewiesen, dass verglichen mit Fremdtoner, beiKyocera Toner Vorteile in Bezug auf Farbkonstanz, Farbintensität undGleichmässigkeit deutlich erkennbar sind.Kapazität: ca. 2400 Seiten. Farbe cyan.

Geeignet für:

Kyocera ECOSYS MA2100cfx

- ECOSYS MA2100cfx/KL3

- ECOSYS MA2100cwfx

- ECOSYS MA2100cwfx/KL3

- ECOSYS PA2100cx

- ECOSYS PA2100cx/KL3

- ECOSYS PA2100cwx

- ECOSYS PA2100cwx/KL3

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Seitenleistung Farbe:
2400
kompatibel zu:
Kyocera TK-5440C
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
pro Stück
€ 4,15*
ab € 76,59*
€ 94,60*
1 Tag
118
pro Stück
€ 13,00*
ab € 78,21*
€ 95,06*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 82,53*
€ 100,35*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 83,11*
€ 101,01*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 135,43*
€ 162,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,36*
€ 193,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T0C0ACNL1
ab € 53,51*
Ähnlich
Kyocera
1T0C0A0NL1
ab € 42,73*
Ähnlich
Kyocera
1T0C0ABNL1
ab € 53,46*
Ähnlich
Kyocera
1T0C0AANL1
ab € 53,35*
Ähnlich
Kyocera
1T0C0A0NL0
ab € 53,21*
Ähnlich
Kyocera
1T0C0ABNL0
ab € 77,11*
Ähnlich
Kyocera
1T0C0AANL0
ab € 76,58*
Ähnlich
Ampertec
TK-5430C
ab € 38,93*
Ähnlich
Ampertec
TK-5430K
ab € 31,12*
Ähnlich
Ampertec
TK-5430M
ab € 38,47*
Ähnlich
Ampertec
TK-5430Y
ab € 38,45*
Ähnlich
Ampertec
TK-5440C
ab € 56,39*
Ähnlich
Ampertec
TK-5440K
ab € 38,81*
Ähnlich
Ampertec
TK-5440M
ab € 56,64*
Ähnlich
Ampertec
TK-5440Y
ab € 56,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.