Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestecktaschen Papstar "Airlaid", 5 x 100 Stk., B 85 x H 200 mm, 1/8 Falz, Airlaid, bordeaux


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-189667
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     87909
EAN/GTIN:
     4002911879092
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Bestecktasche
Serviettentasche

Die Papstar Bestecktaschen Airlaid schützen nicht nur Löffel, Gabel und Messer vor Verunreinigungen, sie dienen auch als praktische Servietten.

Die Taschen bestehen aus einer raffiniert gefalteten Serviette mit â…› Falz, in die Sie das Besteck einschieben. Die Servietten haben als Bestecktasche gefaltet Abmessungen von 200 mm in der Höhe und 85 mm in der Breite. Sobald sie entfaltet sind, haben sie ein Format von 400 x 330 mm.

Sie verwenden die in einer vorteilhaften Grosspackung von fünf Mal 100 Stück verfügbaren Papstar Bestecktaschen Airlaid in der Gastronomie, beim Catering oder auch bei betrieblichen Bewirtungen aller Art. Ihre Gäste geniessen die angenehme Textur der Premium-Servietten, die ihrem stoffähnlichen Airlaid-Gewebe zu verdanken ist. Die Servietten beziehungsweise Bestecktaschen sind in einem eleganten Bordeaux-Ton gehalten.

Wichtige Details:

  • Bestecktasche und Serviette zugleich
  • Für gastronomische Betriebe, Catering und andere Bewirtungen
  • Schützt das Besteck hygienisch vor Schmutz
  • Vielseitige Verwendbarkeit
  • Serviette mit â…› Falz
  • Als Packung mit 5 x 100 Stück verfügbar
  • Masse Serviette (aufgefaltet): B 330 x H 400 mm
  • Masse Bestecktasche: B 85 x H 200 mm
  • Material: Airlaid in 55 g/m2-Ausführung
  • Farbe: Bordeaux
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Material:
Airlaid
Stück/Paket:
5 x 100
Höhe:
200 mm
Breite:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: papierservietten papstar, papierserviette, papierserviette bordeaux, 189667, 189667-SW81, Catering Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 18,00*
€ 18,00*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,51*
€ 22,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,82*
€ 37,81*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 66,42*
€ 86,63*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 86,63*
€ 103,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,01*
€ 101,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,18*
€ 98,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,62*
€ 97,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 78,68*
€ 93,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 66,42*
€ 79,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,13284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86763
ab € 56,58*
Sonstiges
PAPSTAR
86765
ab € 36,38*
Sonstiges
PAPSTAR
87012
ab € 56,49*
Sonstiges
PAPSTAR
87907
ab € 9,45*
Sonstiges
PAPSTAR
87908
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.